Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3001
Cod. Produttore
GWD3001
Cod. EAN
8034035046124

Informazioni di prodotto

QDX 630L PARETE BASE TESTATA 600x200
Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Serie

CVX___QDX,POWER

Produttore

BASE E TESTATA - QUADRO DA PARETE - QDX 630 L - 600X200MM

€ 137,97 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info