Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3619
Cod. Produttore
GWD3619
Cod. EAN
8034035142277

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630A
  • Grado di protezione: IP43
  • Dimensioni base: 400x200 mm
  • Tipo: Quadri componibili
  • Montaggio: Parete e pavimento
  • Cablaggio: Struttura aperta
  • Serie: QDX 630 L
  • Installazione: Base testata

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

BASE E TESTATA - PER VANO ESTERNO - QDX 630 L - 400x200mm

€ 153,79 x 1 pz.
(pz.)