Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU2BA0BL
Cod. Produttore
LU2BA0BL
Cod. EAN
3389110363098

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Ultra
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 12 A
  • Poli: 3P
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Potere di interruzione: 50 kA @ 400 V
  • Alimentazione bobina: 24 V CC
  • Larghezza: 45 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Base di potenza TeSys U a due sensi di marcia, 3 poli (3NO), nominale 12 A/690 V, da completare con un'unità di controllo LUC per formare un controllore avviatore di inversione TeSys U, per applicazioni di motori a 3 fasi fino a 5.5kW@400V. Base composta da contatti di potenza, bobina di controllo, manovra rotativa, con un design modulare per moduli aggiuntivi per formare un controllore invertitore "tutto in uno" con funzioni di protezione e controllo di base o avanzate. È dotato di un modulo di inversione LU2MB0BL da alimentare con 24 V CC, contatti di segnalazione ausiliari (1NA+1NC), una morsettiera di controllo, otturatori che coprono le cavità vuote. Fornisce un elevato potere di interruzione Icu 50kA@400V, controllo start-stop garantito per 3600 cicli/ora. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, con manovra rotativa lucchettabile. Certificato se utilizzato insieme a un'unità di controllo LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme a Green Premium (RoHS/REACh).

larghezza

45 mm

altezza

224 mm

profondità

126 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

numero di punti di comando

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

12 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

3 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

5,5 KILOWATT

potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase

5,5 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

50000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

50000 A

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

10000 A

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V

4000 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Base di potenza - TeSys U - 12 A - 24 V CC - S/controllo connessioni