Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTRA01IN
Cod. Produttore
TRA01IN

Informazioni di prodotto

PASSACAVO UNW
La base di giunzione per dome GGTRA01IN rappresenta una soluzione essenziale per le installazioni elettriche. Progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile, questa base è realizzata con materiali di alta qualità che ne assicurano la durata e la resistenza nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie al design compatto, questa base di giunzione si adatta facilmente a spazi ristretti, ottimizzando l'organizzazione dei cablaggi. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo prestazioni ottimali anche in situazioni di utilizzo intenso. La GGTRA01IN è la scelta perfetta per professionisti e installatori che cercano un prodotto di qualità per le loro esigenze elettriche. Descrizione del produttore: La base di giunzione per dome GGTRA01IN rappresenta una soluzione essenziale per le installazioni elettriche. Progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile, questa base è realizzata con materiali di alta qualità che ne assicurano la durata e la resistenza nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare un'installazione semplice e veloce, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie al design compatto, questa base di giunzione si adatta facilmente a spazi ristretti, ottimizzando l'organizzazione dei cablaggi. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, è progettata per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo prestazioni ottimali anche in situazioni di utilizzo intenso. La GGTRA01IN è la scelta perfetta per professionisti e installatori che cercano un prodotto di qualità per le loro esigenze elettriche.

colore

Bianco

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

15 mm

protezione contro la piegatura

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Polietilene (PE)

tipo di filettatura

NPT

materiale

Plastica

con controdado

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

15

Innesto a scatto in apertura