Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9GC3
Cod. Produttore
LU9GC3
Cod. EAN
3389110366839

Informazioni di prodotto

  • Connessioni max: 8
  • Peso netto: 0,26 kg
  • Tipo prodotto: Hub Modbus
  • Connettori RJ45: 10
  • Morsettiera a vite: 4 punti
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ripartitore di comunicazione TeSys U Modbus con 10 connettori RJ45e 1 morsettiera a vite. Sul lato anteriore sono disponibili 8 connettori RJ45 per derivazione e 2 connettori RJ45 per collegamento "daisy chain". Nel lato inferiore del prodotto, è fornita una morsettiera a vite a 4 punti per il collegamento del cavo di distribuzione Modbus. Da agganciare a una guida DIN da 35 mm o da fissare con 2 viti sul pannello.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Base di collegamento Modbus