Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19788.B
Cod. Produttore
19788.B
Cod. EAN
8007352457508

Informazioni di prodotto

Base da tavolo 8M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Base inclinata da tavolo 8 moduli (4+4), bianco. Dotata di cornice per placca 8 moduli Arké Classic o Round

composizione

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

numero di unità

8

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

142,3 mm

altezza dell'apparecchio

150,3 mm

profondità dell'apparecchio

134 mm

Numero moduli da frutto

8

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Produttore

Base da tavolo inclinata 8 moduli bianca per placca Arké Classic o Round