› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Base custodia singola policarbonato resistente urti montaggio parete

Cod. Rexel KM62655
Cod. Produttore 062655
Cod. EAN 4015080626558

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato
  • Spessore parete: 6.5 mm
  • Colore: RAL 7032
  • Resistente agli urti: Sì
  • Pannelli laterali: Lisci
  • Setti sfondabili: No
  • Montaggio: Diretto a parete
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Base per custodia da parete con coperchio chiuso, progettata per garantire protezione e sicurezza nell'installazione di componenti elettrici. Realizzata senza porta né serratura, offre una soluzione pratica e funzionale per il montaggio a parete, con possibilità di aggiungere una copertura opzionale. La struttura robusta assicura un ambiente protetto per apparecchiature elettriche, ideale per applicazioni che richiedono un contenitore affidabile e di facile accesso. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Base custodia singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, pannelli laterali lisci, senza setti sfondabili, per fori facoltativi, spessore parete=6.5mm, RAL 7032, montaggio diretto a parete possibile senza ulteriori accessori

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

250 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

200 mm

tipo di copertura

Opzionale

profondità interna

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

15

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

9 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione

Base custodia singola policarbonato resistente urti montaggio parete