› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Base custodia singola policarbonato resistente montaggio parete

Cod. Rexel KM57909
Cod. Produttore 057909
Cod. EAN 4015080579090

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato
  • Resistente agli urti
  • Spessore parete: 6.5 mm
  • Colore: RAL 7032
  • Montaggio: diretto a parete
  • Pannelli laterali: lisci
  • Setti sfondabili: assenti
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Base per custodia modello U-CI23X, progettata per il montaggio a parete. Realizzata con coperchio chiuso, senza porta né serratura, offre una soluzione robusta e protettiva per applicazioni elettriche. La copertura è opzionale, garantendo flessibilità nell’utilizzo e nella personalizzazione in base alle esigenze specifiche dell’impianto. Questa base è ideale per installazioni che richiedono un contenitore resistente e funzionale, assicurando la sicurezza e l’integrità dei componenti elettrici al suo interno. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Base custodia singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, pannelli laterali lisci, senza setti sfondabili, per fori facoltativi, spessore parete=6.5mm, RAL 7032, montaggio diretto a parete possibile senza ulteriori accessori

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

180 mm

altezza

250 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

150 mm

tipo di copertura

Opzionale

profondità interna

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

9

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

Altro

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

9 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione

Base custodia singola policarbonato resistente montaggio parete