Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Cod. Rexel
CM43RBX001
Cod. Produttore
43RBX001
Cod. EAN
8023903288360

Informazioni di prodotto

BASE CON DIODO PER SENSORI CONVENZIONALI

Documentazione tecnica

24La base standard con diodo per rivelatori convenzionali ha un design a basso profilo ed un sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. La presenza del diodo consente di rivelare la rimozione del rivelatore dalla sua base. Dimensioni: ? 102 mm, h 11 mm. Peso: 42 g.

colore

bianco

tipo di montaggio

struttura

diametro

104 mm

altezza

12 mm

Produttore

Base con diodo sensori convenzionali, rilevazione rimozione rivelatore, Ø102xh11mm, peso 42g, bloccaggio sicurezza