Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA18536
Cod. Produttore
OVA18536
Cod. EAN
3606480711527

Informazioni di prodotto

Exiway Power Control MULTI, Base armadi 100x600x450H

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Exiway Power Control MULTI, Base armadi 100x600x450H

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

450 mm

max. capacità di carico

100 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

450 mm

materiale

Altro

Serie

Exiway Power Control

Produttore

Exiway Power Control MULTI, Base armadi 100x600x450H