Prodotti /

Cod. Rexel
IW2540027P
Cod. Produttore
2540027P
Cod. EAN
8024873174356
Base 2XL progettata per applicazioni elettriche ad alta potenza, con una tensione nominale di 1500V e una corrente di 400A. Realizzata con materiali resistenti e affidabili, questa base garantisce sicurezza e durata nel tempo. Ideale per impianti che richiedono elevate prestazioni elettriche, offre una soluzione robusta e stabile per il collegamento e la distribuzione di energia. La sua configurazione tipo H assicura un montaggio semplice e sicuro, rendendo questo componente essenziale per sistemi elettrici industriali e civili.

corrente di dimensionamento

400 A

numero di poli

1

Produttore

Base 2XL 1500V 400A tipo H per impianti elettrici industriali e civili