› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Basamento carichi pesanti BPZ-KR81/320 L187910 per armadi modulari

Cod. Rexel KM187910
Cod. Produttore 187910
Cod. EAN 4015081855957

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-KR81/320 ZOCC
  • Carico: Carichi pesanti
  • Lunghezza: 187910 mm
  • Classe ETIM: EC000721
  • Tipo: Basamento per armadi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Base completa in acciaio di colore grigio, progettata per la sistemazione efficiente dei cavi. Questo componente robusto è ideale per applicazioni che richiedono una struttura resistente e durevole, garantendo un supporto affidabile senza necessità di ventilazione o sfiato. Adatta per carichi pesanti, combina funzionalità e solidità per soluzioni elettriche professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: BPZ-KR81/320 ZOCC CARICHI PESANTI L187910 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000721 - Basamento per armadi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

320 mm

max. capacità di carico

350 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

320 mm

materiale

Acciaio

adatto per sistemazione cavi

Basamento carichi pesanti BPZ-KR81/320 L187910 per armadi modulari