Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
7P630765
Cod. Produttore
630765
Cod. EAN
4046548062243

Informazioni di prodotto

  • Altezza campo protetto: 900 mm
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Tipo barriera: Fotoelettrica sicurezza
  • Classe protezione: Tipo 4, PL “e”
  • Risoluzione protezione: 30 mm
  • Connettore: M12
  • Trasmettitore poli: 4
  • Serie: PSEN OP4H
Barriera di sicurezza PSEN OP4H-S-30-090/1 con lunghezza di 900 mm, progettata per garantire un elevato livello di protezione nelle applicazioni industriali. Dotata di due uscite semiconduttori sicure, assicura un controllo affidabile e preciso dei sistemi di sicurezza. La struttura robusta e il design compatto la rendono ideale per l'integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo sicurezza e funzionalità senza compromessi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(ris oluzione 30 mm), altezza campo protetto 900 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tempo di reazione

18 MILLISECOND

portata del campo di protezione

19 m

altezza campo di protezione

900 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

32,3 mm

altezza del sensore

983,2 mm

lunghezza del sensore

36,9 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 900 mm 24 V industriale