Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
7P630743
Cod. Produttore
630743
Cod. EAN
4046548062090

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Classe sicurezza: Tipo 4, PL “e”
  • Protezione dita: 14 mm
  • Altezza campo: 600 mm
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12
  • Trasmettitore: 4 poli
  • Serie: PSEN OP4F
Barriera di sicurezza PSEN OP4F-S-14-060/1 con lunghezza di 600 mm, progettata per garantire un'efficace protezione in ambienti industriali. Questo dispositivo offre due uscite semiconduttori sicure, assicurando affidabilità e precisione nelle applicazioni di sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per il monitoraggio di accessi e la prevenzione di incidenti, senza possibilità di dissolvenza del segnale. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto all'integrazione in sistemi di sicurezza complessi, mantenendo elevati standard di protezione e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 600 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tempo di reazione

22 MILLISECOND

portata del campo di protezione

6 m

altezza campo di protezione

600 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

32,3 mm

altezza del sensore

683,2 mm

lunghezza del sensore

36,9 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 600 mm industriale