Prodotti /

Cod. Rexel
7P632065
Cod. Produttore
632065
Cod. EAN
4046548076523

Informazioni di prodotto

  • Altezza campo: 900 mm
  • Tipo barriera: Fotoelettrica sicurezza
  • Protezione mano: Versione 30 mm
  • Classe sicurezza: Tipo 4, PL “e”
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12, 5 poli
  • Cavo collegamento: Non in dotazione
  • Serie: PSEN OPII4H
La barriera fotoelettrica di sicurezza PSEN OPII4H-S-30-090 da 900 mm garantisce un'affidabile protezione nelle applicazioni industriali grazie a due uscite semiconduttori sicure. Progettata per il monitoraggio di aree pericolose, assicura un funzionamento preciso senza possibilità di dissolvenza del segnale, offrendo elevata sicurezza e affidabilità. La struttura compatta e il design robusto la rendono ideale per l'integrazione in sistemi di automazione elettrica, contribuendo a prevenire incidenti e migliorare la sicurezza degli operatori. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 900 mm, senza zona morta, tensione dialimentazion e 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

8,4 MILLISECOND

portata del campo di protezione

18 m

altezza campo di protezione

900 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con codifica raggio

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

904 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 campo 900 mm industria