›

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 PL e 600mm industriale

Cod. Rexel 7P632063
Cod. Produttore 632063
Cod. EAN 4046548076509

Informazioni principali

  • Tipo: barriera fotoelettrica
  • Classe sicurezza: tipo 4, PL “e”
  • Protezione: mano 30 mm
  • Altezza campo: 600 mm
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12, 5 poli
  • Cavo: non incluso
  • Serie: PSEN OPII4H

Descrizione del prodotto

La barriera di sicurezza PSEN OPII4H-S-30-060 con lunghezza di 600 mm è progettata per garantire un elevato livello di protezione nelle applicazioni industriali. Dotata di due uscite semiconduttori sicure, assicura un controllo affidabile e preciso dei dispositivi di sicurezza. La struttura robusta e compatta permette un’installazione versatile, mentre l’assenza di dissolvenza possibile garantisce una risposta immediata e sicura in caso di interruzione del fascio. Questo dispositivo è ideale per l’integrazione in impianti elettrici che richiedono sistemi di sicurezza avanzati e conformi alle normative vigenti. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 600 mm, senza zona morta, tensione dialimentazion e 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

7,2 MILLISECOND

portata del campo di protezione

18 m

altezza campo di protezione

600 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con codifica raggio

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

604 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 PL e 600mm industriale