›

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 300mm industriale

Cod. Rexel 7P632061
Cod. Produttore 632061
Cod. EAN 4046548076387

Informazioni principali

  • Altezza campo: 300 mm
  • Tipo barriera: Fotoelettrica sicurezza
  • Protezione: Mano 30 mm
  • Livello sicurezza: Tipo 4, PL “e”
  • Tensione alimentaz.: 24 V
  • Connettore: M12, 5 poli
  • Cavo: Non incluso
  • Serie: PSEN OPII4H

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PSEN OPII4H-S-30-030 è una barriera fotoelettrica di sicurezza progettata per applicazioni industriali. Caratterizzata da un'installazione semplice e da una lunghezza di 300 mm, garantisce un numero di uscite semiconduttori sicure pari a 2, offrendo un elevato livello di protezione per operatori e macchinari. La sua struttura robusta e il design compatto la rendono ideale per il monitoraggio di aree pericolose, contribuendo a prevenire incidenti grazie a un controllo affidabile e rapido. Questo prodotto assicura prestazioni stabili senza possibilità di dissolvenza, garantendo la massima sicurezza nelle operazioni elettriche e di automazione. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 300 mm, senza zona morta, tensione dialimentazion e 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

5,9 MILLISECOND

portata del campo di protezione

18 m

altezza campo di protezione

300 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con codifica raggio

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

304 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 300mm industriale