›

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 1800 mm automazione industriale

Cod. Rexel 7P632071
Cod. Produttore 632071
Cod. EAN 4046548076585

Informazioni principali

  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Protezione: Tipo 4, PL “e”
  • Altezza campo: 1800 mm
  • Protezione mano: Versione 30 mm
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12, 5 poli
  • Cavo: Non in dotazione
  • Serie: PSEN OPII4H

Descrizione del prodotto

Sensore di sicurezza PSEN OPII4H-S-30-180 con lunghezza di 1800 mm, progettato per applicazioni industriali che richiedono un elevato livello di protezione. Questo dispositivo garantisce due uscite semiconduttori sicure, assicurando affidabilità e sicurezza nelle operazioni. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per il monitoraggio di aree pericolose e per prevenire incidenti, offrendo una soluzione efficace nel controllo degli accessi e nella protezione delle macchine. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto a diversi ambienti industriali. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 1800 mm, senza zona morta, tensione dialimentazio ne 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

12,3 MILLISECOND

portata del campo di protezione

18 m

altezza campo di protezione

1800 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con codifica raggio

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

1804 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 1800 mm automazione industriale