Prodotti /

Cod. Rexel
7P630770
Cod. Produttore
630770
Cod. EAN
4046548062298

Informazioni di prodotto

La barriera fotoelettrica PSEN OP4H-S-30-165/1 garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore M12 standard
  • Riduzione dei tempi di montaggio con componenti preconfigurati
  • Compatibilità con alimentazione a 24 V per integrazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione con livello di sicurezza tipo 4, PL “e”
  • Risparmio energetico dovuto all’efficienza del dispositivo
  • Affidabilità nel monitoraggio e prevenzione di incidenti
La barriera fotoelettrica PSEN OP4H-S-30-165/1 con lunghezza di 1650 mm è progettata per applicazioni di sicurezza industriale, garantendo un rilevamento affidabile e preciso. Questo dispositivo è ideale per il monitoraggio di aree pericolose, assicurando la protezione degli operatori e delle macchine. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono una soluzione efficiente per il controllo degli accessi e la prevenzione di incidenti nell'ambito elettrico e automatizzato. Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 1650 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettor e M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tempo di reazione

26 MILLISECOND

portata del campo di protezione

19 m

altezza campo di protezione

1650 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

32,3 mm

altezza del sensore

1733,3 mm

lunghezza del sensore

36,9 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 PL e protezione mano 1650 mm industria alimentazione 24 V connettore M12