Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
7P630769
Cod. Produttore
630769
Cod. EAN
4046548062281

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Protezione: Tipo 4, PL “e”
  • Altezza campo: 1500 mm
  • Protezione mano: 30 mm
  • Tensione alimentaz.: 24 V
  • Connettore: M12
  • Trasmettitore: 4 poli
  • Serie: PSEN OP4H
Barriera di sicurezza PSEN OP4H-S-30-150/1 con lunghezza di 1500 mm, progettata per garantire un elevato livello di protezione nell'ambito delle applicazioni industriali. Dotata di due uscite semiconduttori sicure, assicura un controllo affidabile e una risposta rapida in presenza di intrusioni o pericoli. La struttura compatta e il design robusto permettono un'installazione versatile, ideale per la sicurezza di macchinari e impianti elettrici. Questo dispositivo è indicato per ambienti che richiedono soluzioni di sicurezza precise e durature senza possibilità di dissolvenza del segnale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 1500 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettor e M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tempo di reazione

25 MILLISECOND

portata del campo di protezione

19 m

altezza campo di protezione

1500 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

32,3 mm

altezza del sensore

1583,3 mm

lunghezza del sensore

36,9 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 PL e 1500 mm industriale