Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
7P632067
Cod. Produttore
632067
Cod. EAN
4046548076547

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Protezione: Tipo 4, PL “e”
  • Altezza campo: 1200 mm
  • Protezione mano: 30 mm
  • Tensione alimentaz.: 24 V
  • Connettore: M12
  • Trasmettitore: 5 poli
  • Serie: PSEN OPII4H
Barriera di sicurezza PSEN OPII4H-S-30-120 con lunghezza di 1200 mm, progettata per garantire protezione affidabile in ambienti industriali. Dotata di due uscite semiconduttori sicure, assicura un controllo preciso e sicuro delle operazioni. Il design robusto e compatto consente un’installazione versatile, mentre l’assenza di dissolvenza possibile garantisce una risposta immediata e costante. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica e protezione del personale. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 1200 mm, senza zona morta, tensione dialimentazio ne 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

9,7 MILLISECOND

portata del campo di protezione

18 m

altezza campo di protezione

1200 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con codifica raggio

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

1204 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 altezza 1200 mm industria