Prodotti /

Cod. Rexel
7P630760
Cod. Produttore
630760
Cod. EAN
4046548061994

Informazioni di prodotto

La barriera fotoelettrica PSEN OP4H-S-30-015/1 garantisce sicurezza e affidabilità in ambienti industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al connettore M12
  • Design compatto per un facile montaggio anche in spazi ridotti
  • Assenza di cavi di collegamento inclusi per personalizzazione dell’impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione mano certificata tipo 4, PL “e” per massima sicurezza
  • Risparmio energetico con alimentazione a 24 V
  • Affidabilità e durata elevate anche in condizioni difficili
Il sensore di sicurezza PSEN OP4H-S-30-015/1 con lunghezza di 150 mm è progettato per garantire protezione affidabile in ambienti industriali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, questo dispositivo offre un'elevata precisione nel rilevamento della presenza, contribuendo a migliorare la sicurezza degli impianti elettrici e delle macchine automatiche. La sua costruzione resistente assicura durata nel tempo anche in condizioni operative difficili, mentre l'installazione semplice ne facilita l'integrazione nei sistemi di sicurezza esistenti. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e continuo, questo sensore rappresenta una soluzione efficiente per la protezione di aree sensibili. Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 150 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tempo di reazione

9 MILLISECOND

portata del campo di protezione

19 m

altezza campo di protezione

150 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

32,3 mm

altezza del sensore

233,3 mm

lunghezza del sensore

36,9 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 PL e protezione mani 150 mm campo 24 V connettore M12