›

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4, protezione dita 14 mm, altezza 900 mm, alimentazione 24 V, ambienti industriali

Cod. Rexel 7P632085
Cod. Produttore 632085
Cod. EAN 4046548076424

Informazioni principali

  • Altezza campo: 900 mm
  • Tipo barriera: Fotoelettrica sicurezza
  • Protezione dita: Versione 14 mm
  • Livello sicurezza: Tipo 4, PL “e”
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12, 5 poli
  • Cavo di collegamento: Non incluso
  • Serie: PSEN OPII4F

Descrizione del prodotto

La barriera fotoelettrica di sicurezza PSEN OPII4F-S-14-090 con altezza di 900 mm garantisce un'efficace protezione nei sistemi industriali. Progettata per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza, questa unità offre due uscite semiconduttori sicure per il controllo affidabile dei processi. La struttura robusta e il design compatto assicurano facilità di installazione e resistenza alle condizioni operative più impegnative. Ideale per il monitoraggio di accessi e zone pericolose, contribuisce a prevenire incidenti proteggendo operatori e macchinari. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 900 mm, senza zona morta, tensione dialimentazion e 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

12,3 MILLISECOND

portata del campo di protezione

8 m

altezza campo di protezione

900 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con codifica raggio

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

904 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4, protezione dita 14 mm, altezza 900 mm, alimentazione 24 V, ambienti industriali