›

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4, 600 mm, 24 V, connettore M12

Cod. Rexel 7P632083
Cod. Produttore 632083
Cod. EAN 4046548076400

Informazioni principali

  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Classe sicurezza: Tipo 4, PL “e”
  • Protezione dita: 14 mm
  • Altezza campo: 600 mm
  • Zona morta: Assente
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12, 5 poli
  • Serie: PSEN OPII4F

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PSEN OPII4F-S-14-060 è una barriera di sicurezza con una lunghezza di 600 mm, progettata per garantire un elevato livello di protezione nelle applicazioni industriali. Dotata di due uscite semiconduttori sicure, assicura un controllo affidabile e preciso dei processi, senza possibilità di dissolvenza del segnale. Questo sensore di sicurezza è ideale per l’integrazione in sistemi di automazione, offrendo una soluzione compatta e robusta per la protezione di macchinari e operatori. La sua costruzione garantisce durata e resistenza in ambienti industriali, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 600 mm, senza zona morta, tensione dialimentazion e 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

9,7 MILLISECOND

portata del campo di protezione

8 m

altezza campo di protezione

600 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con codifica raggio

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

604 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4, 600 mm, 24 V, connettore M12