Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
7P632091
Cod. Produttore
632091
Cod. EAN
4046548076356

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Classe sicurezza: Tipo 4, PL “e”
  • Protezione dita: Versione 14 mm
  • Altezza campo: 1800 mm
  • Zona morta: Assente
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12, 5 poli
  • Serie: PSEN OPII4F
La barriera di sicurezza PSEN OPII4F-S-14-180 con lunghezza di 1800 mm è progettata per garantire un elevato livello di protezione nelle applicazioni industriali. Dotata di due uscite semiconduttori sicure, assicura un controllo affidabile e preciso dei processi. La struttura robusta e il design compatto la rendono ideale per l'integrazione in ambienti di lavoro dove la sicurezza è fondamentale. Questo dispositivo non prevede funzioni di dissolvenza, garantendo così una risposta immediata alle interruzioni del campo di sicurezza. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 1800 mm, senza zona morta, tensione dialimentazio ne 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

20 MILLISECOND

portata del campo di protezione

8 m

altezza campo di protezione

1800 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con codifica raggio

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

1804 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza PL e 1800 mm industriale