›

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 altezza 300 mm installazione industriale

Cod. Rexel 7P632081
Cod. Produttore 632081
Cod. EAN 4046548076080

Informazioni principali

  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Classe sicurezza: Tipo 4, PL “e”
  • Protezione dita: Versione 14 mm
  • Altezza campo: 300 mm
  • Zona morta: Senza
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12, 5 poli
  • Serie: PSEN OPII4F

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PSEN OPII4F-S-14-030 è una barriera fotoelettrica di sicurezza con una lunghezza di 300 mm, progettata per il monitoraggio affidabile di aree pericolose. Dotata di due uscite semiconduttori sicure, garantisce un controllo preciso e sicuro delle macchine e degli impianti industriali. La struttura compatta e robusta assicura una facile installazione e una lunga durata operativa. Questo sensore è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza senza compromessi sulle prestazioni. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 300 mm, senza zona morta, tensione dialimentazion e 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

7,2 MILLISECOND

portata del campo di protezione

8 m

altezza campo di protezione

300 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con codifica raggio

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

304 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 altezza 300 mm installazione industriale