›

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 altezza 1050 mm industria

Cod. Rexel 7P632086
Cod. Produttore 632086
Cod. EAN 4046548076431

Informazioni principali

  • Altezza campo: 1050 mm
  • Tipo barriera: Fotoelettrica sicurezza
  • Protezione dita: 14 mm
  • Categoria sicurezza: Tipo 4, PL “e”
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12, 5 poli
  • Cavo: Non in dotazione
  • Serie: PSEN OPII4F

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PSEN OPII4F-S-14-105 è una barriera fotoelettrica di sicurezza con un’altezza di 1050 mm, progettata per garantire un’efficace protezione negli impianti industriali. Caratterizzata da due uscite semiconduttori sicure, assicura un controllo affidabile e preciso delle aree pericolose. La struttura robusta e il design compatto la rendono ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica, senza possibilità di dissolvenza del segnale. Questo prodotto è indicato per l’installazione in ambienti che necessitano di monitoraggio continuo e protezione da intrusioni accidentali, contribuendo alla prevenzione di incidenti sul lavoro. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 1050 mm, senza zona morta, tensione dialimentazio ne 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

13,6 MILLISECOND

portata del campo di protezione

8 m

altezza campo di protezione

1050 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con codifica raggio

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

1054 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 altezza 1050 mm industria