Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
7P630801
Cod. Produttore
630801
Cod. EAN
4046548076608

Informazioni di prodotto

  • Altezza campo: 800 mm
  • Tipo barriera: fotoelettrica sicurezza
  • Classe protezione: Tipo 4, PL “e”
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12
  • Funzione: muting
  • Trasmettitore poli: 4 e 5
  • Serie: PSEN OP4B
Il sensore di sicurezza PSEN OP4B-3-080/1 è un dispositivo con trasmittente e ricevitore separati, progettato per garantire elevati standard di sicurezza grazie a due uscite semiconduttori sicure e tre raggi di rilevamento. Questo sistema offre un'affidabile protezione nelle applicazioni industriali, assicurando un monitoraggio preciso e continuo delle aree di sicurezza. La sua struttura compatta e la tecnologia avanzata lo rendono ideale per l'integrazione in impianti elettrici che richiedono controllo e sicurezza ottimali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, altezza campoprotet to 800 mm, funzione muting, tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore: 4 poli e 5 poli, ricevitore: 5 poli e 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

larghezza

35 mm

Tipologia

Trasmittente e ricevitore separati

altezza

953 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

41,2 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

2

numero di raggi

3

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

500 mA

con funzione muting

tempo di reazione

14 MILLISECOND

portata del campo di protezione

50 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 altezza 800 mm industriale