Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
7P630803
Cod. Produttore
630803
Cod. EAN
4046548076622

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Classe sicurezza: Tipo 4, PL "e"
  • Protezione corpo: Sì
  • Altezza campo: 1200 mm
  • Funzione: Muting
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12
  • Serie: PSEN OP4B
Il dispositivo PSEN OP4B-4-120/1 è un sistema di sicurezza con trasmittente e ricevitore separati, progettato per garantire protezione affidabile in ambienti industriali. Dotato di quattro raggi infrarossi e due uscite semiconduttori sicure, assicura un controllo preciso e sicuro delle zone di accesso. Questo sensore di sicurezza è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio accurato e una risposta rapida, contribuendo a prevenire incidenti e migliorare la sicurezza operativa. La sua struttura compatta e la tecnologia avanzata lo rendono una soluzione efficace per il controllo delle aree pericolose. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo,al tezza campo protetto 1200 mm, funzione muting, tensione di alimentazione 24 V, connettoreM12, trasmettitore: 4 poli e 5 poli, ricevitore: 5 poli e 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

larghezza

35 mm

Tipologia

Trasmittente e ricevitore separati

altezza

1353 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

41,2 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

2

numero di raggi

4

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

500 mA

con funzione muting

tempo di reazione

16 MILLISECOND

portata del campo di protezione

50 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4, protezione corpo, muting, 1200 mm, 24 V, connettore M12, uso industriale