Prodotti /

Cod. Rexel
7P632066
Cod. Produttore
632066
Cod. EAN
4046548076530

Informazioni di prodotto

Barriera fotoelettrica di sicurezza con altezza campo protetto di 1050 mm, ideale per installazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a connettori M12 standard
  • Riduzione dei tempi di installazione con cablaggio semplificato
  • Compatibilità con sistemi di automazione esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con protezione di tipo 4, PL “e”
  • Assenza di zona morta per massima copertura
  • Risparmio energetico grazie a alimentazione a 24 V
PSEN OPII4H-S-30-105 è un sensore di sicurezza con una lunghezza di 1050 mm, progettato per applicazioni industriali che richiedono un elevato livello di protezione e affidabilità. Questo dispositivo è ideale per il monitoraggio di aree pericolose e garantisce un controllo preciso e sicuro dei processi elettrici. La sua struttura robusta e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono adatto all'integrazione in sistemi di automazione industriale, assicurando efficienza e sicurezza nelle operazioni. Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 1050 mm, senza zona morta, tensione dialimentazio ne 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

9,1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

18 m

altezza campo di protezione

1050 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con codifica raggio

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

1054 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 4 altezza 1050 mm protezione mano alimentazione 24 V connettore M12