Prodotti /

Cod. Rexel
7P632024
Cod. Produttore
632024
Cod. EAN
4046548076295

Informazioni di prodotto

Barriera fotoelettrica di sicurezza con alte prestazioni e design compatto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore M12 standard.
  • Risparmio di tempo con componenti preconfigurati e senza zona morta.
  • Compattezza e robustezza per un montaggio semplice e sicuro.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato livello di protezione per macchinari e operatori.
  • Affidabilità nel rilevamento per una sicurezza costante.
  • Riduzione dei rischi di incidenti, migliorando la produttività.
Sensore di sicurezza PSEN OPII3H-S-30-075 con lunghezza di 750 mm, progettato per garantire un elevato livello di protezione nelle applicazioni industriali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, assicura un rilevamento preciso e affidabile per la sicurezza di macchinari e impianti. Ideale per l'integrazione in sistemi di automazione, questo dispositivo offre prestazioni costanti e facilità di installazione, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa e la protezione degli operatori. Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 750 mm, senza zona morta, tensione dialimentazion e 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

7,8 MILLISECOND

portata del campo di protezione

18 m

altezza campo di protezione

750 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

3

con codifica raggio

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

754 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 3 PL d protezione mano 750 mm campo protetto 24 V connettore M12