Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
7P632042
Cod. Produttore
632042
Cod. EAN
4046548076158

Informazioni di prodotto

  • Altezza campo: 450 mm
  • Tipo barriera: Fotoelettrica sicurezza
  • Categoria sicurezza: Tipo 3, PL “d”
  • Protezione dita: Versione 14 mm
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12
  • Trasmettitore e ricevitore: 5 poli
  • Serie: PSEN OPII3F
PSEN OPII3F-S-14-045 è un sistema di sicurezza composto da due barriere fotoelettriche progettate per garantire la protezione affidabile di aree pericolose. Con una lunghezza di 450 mm, queste barriere offrono una soluzione compatta e robusta per il controllo degli accessi e la sicurezza industriale. Il dispositivo assicura un numero di uscite semiconduttori sicure pari a 2, garantendo prestazioni elevate e affidabilità nelle applicazioni di sicurezza. La struttura è concepita per un’installazione semplice e un funzionamento stabile, ideale per ambienti industriali che richiedono protezione precisa e costante. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione dita(ver sione 14 mm), altezza campo protetto 450 mm, senza zona morta, tensione dialimentazion e 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollega mento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

8,4 MILLISECOND

portata del campo di protezione

8 m

altezza campo di protezione

450 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

3

con codifica raggio

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

454 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 3 450 mm industriale