Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
7P630722
Cod. Produttore
630722
Cod. EAN
4046548061765

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Classe sicurezza: Tipo 2, PL “c”
  • Protezione: Mano, 30 mm
  • Altezza campo: 450 mm
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12
  • Trasmettitore: 4 poli
  • Serie: PSEN OP2H
Il dispositivo PSEN OP2H-S-30-045/1 con lunghezza di 450 mm è un sensore di sicurezza progettato per applicazioni industriali che richiedono un monitoraggio affidabile. Caratterizzato da due uscite semiconduttori sicure, garantisce un controllo preciso e sicuro dei processi elettrici. La sua struttura robusta e compatta assicura una facile integrazione in sistemi di automazione, offrendo elevata resistenza e durata nel tempo. Questo sensore è ideale per migliorare la sicurezza operativa senza compromettere l’efficienza delle linee produttive. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(ver sione 30 mm), altezza campo protetto 450 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 5 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

tempo di reazione

11 MILLISECOND

portata del campo di protezione

19 m

altezza campo di protezione

450 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

30 mm

larghezza del sensore

32,3 mm

altezza del sensore

533,2 mm

lunghezza del sensore

36,9 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 2 450 mm automazione industriale