Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
7P630806
Cod. Produttore
630806
Cod. EAN
4046548076653

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Barriera fotoelettrica
  • Categoria: Tipo 2, PL “c”
  • Protezione: Corpo
  • Altezza campo: 900 mm
  • Tensione alimentazione: 24 V
  • Connettore: M12
  • Trasmettitore: 4 poli e 5 poli
  • Serie: PSEN OP2B
Il dispositivo PSEN OP2B-4-090/1 è una barriera di sicurezza con trasmittente e ricevitore separati, progettata per garantire un elevato livello di protezione grazie a 4 raggi di rilevamento. Dispone di 2 uscite semiconduttori sicure, che assicurano un controllo affidabile nelle applicazioni industriali. La struttura compatta e la tecnologia avanzata consentono un’integrazione semplice e sicura nei sistemi di automazione, migliorando la sicurezza operativa e la prevenzione degli incidenti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione corpo,al tezza campo protetto 900 mm, tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore: 4 poli e 5 poli, ricevitore: 5 poli e 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

larghezza

35 mm

Tipologia

Trasmittente e ricevitore separati

altezza

1053 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

41,2 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

2

numero di raggi

4

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

500 mA

con funzione muting

tempo di reazione

16 MILLISECOND

portata del campo di protezione

50 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

2

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Produttore

Barriera fotoelettrica sicurezza tipo 2 doppio raggio 900 mm industriale