Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00050258
Cod. Produttore
00050258
Cod. EAN
4006209502587

Informazioni di prodotto

BARRA RG M12x160

fischer RGM
Barra filettata in acciaio con dado e rosetta



Vantaggi:
La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.
Specifiche tecniche:
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 26;
  • Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 8;
  • Chiave di serraggio (dado esagonale) -  SW - [mm]: 19;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 14;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209502587
  • Codice fischer: 50258

Produttore

Barra RG M 12 x 160 acciaio cl. 5.8