› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra preforata V 80x5 mm per distribuzione elettrica alta potenza 1000A quadri

Cod. Rexel MGLVS04518
Cod. Produttore LVS04518
Cod. EAN 3606481870438

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000 A
  • Sezione sbarra: 80 x 5 mm
  • Lunghezza: 1675 mm
  • Installazione: Verticale
  • Protezione IP: IP31
  • Connessione: Foro Ø 10 mm
  • Passo collegamento: 25 mm
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo Linergy per guida 1000A è un sistema di sbarre progettato per l'installazione verticale nei quadri di distribuzione elettrica. La sbarra di distribuzione può gestire correnti fino a 1000 A, pertanto è adatta per applicazioni ad alta potenza. Profilo Linergy con dimensioni di lunghezza 1675 mm x larghezza 80 mm x altezza 5 mm. La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1675 mm

corrente nominale In

1000 A

Serie

PrismaSeT

Barra preforata V 80x5 mm per distribuzione elettrica alta potenza 1000A quadri