› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra preforata V 80x10 mm per distribuzione elettrica alta potenza 1800A installazione verticale

Cod. Rexel MGLVS04528
Cod. Produttore LVS04528
Cod. EAN 3606481870469

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1800 A
  • Sezione sbarra: 80 x 10 mm
  • Lunghezza: 1675 mm
  • Protezione IP: IP31
  • Corrente breve durata: 75 kA (1 s) max
  • Connessione: Foro Ø 10 mm
  • Passo collegamento: 25 mm
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo Linergy per guida 1800A è un sistema di sbarre progettato per l'installazione verticale nei pannelli di distribuzione elettrica. La sbarra di distribuzione può gestire correnti fino a 1800 A, pertanto è adatta per applicazioni ad alta potenza. Profilo Linergy con dimensioni di lunghezza 1675 mm x larghezza 80 mm x altezza 10 mm. La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1675 mm

corrente nominale In

1800 A

Serie

PrismaSeT

Barra preforata V 80x10 mm per distribuzione elettrica alta potenza 1800A installazione verticale