› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra preforata V 60x5 mm per distribuzione elettrica fino 630A installazione verticale quadro

Cod. Rexel MGLVS04516
Cod. Produttore LVS04516
Cod. EAN 3606481870421

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800 A a 35 °C
  • Sezione condotto: 61 x 5 mm
  • Lunghezza: 1675 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Profondità: 5 mm
  • Tipo connessione: Foro Ø 10 mm
  • Protezione: IP31
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo Linergy per guida 800A è un sistema di sbarre di distribuzione progettato per l'installazione verticale nei quadri di distribuzione elettrica. La sbarra di distribuzione può gestire correnti fino a 630 A, per cui è particolarmente adatta per applicazioni di potenza elevata. Profilo Linergy con dimensioni di lunghezza 1675 mm x larghezza 60 mm x altezza 5 mm. La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1675 mm

corrente nominale In

800 A

Serie

PrismaSeT

Barra preforata V 60x5 mm per distribuzione elettrica fino 630A installazione verticale quadro
€ 356,81 x 1 pz.