› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra preforata V 60x10 mm per distribuzione elettrica alta potenza fino 1400A

Cod. Rexel MGLVS04526
Cod. Produttore LVS04526
Cod. EAN 3606481870452

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1400 A
  • Sezione sbarra: 60 x 10 mm
  • Lunghezza: 1675 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Profondità: 10 mm
  • Corrente breve durata: fino a 75 kA
  • Tipo connessione: foro Ø 10 mm
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo Linergy per guida 1400A è un sistema di sbarre progettato per l'installazione verticale nei pannelli di distribuzione elettrica. La sbarra di distribuzione può gestire correnti fino a 1400 A, pertanto è adatta per applicazioni ad alta potenza. Profilo Linergy con dimensioni di lunghezza 1675 mm x larghezza 60 mm x altezza 10 mm. La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1675 mm

corrente nominale In

1400 A

Serie

PrismaSeT

Barra preforata V 60x10 mm per distribuzione elettrica alta potenza fino 1400A