› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra preforata V 50x10 mm per distribuzione elettrica 1200A installazione verticale

Cod. Rexel MGLVS04525
Cod. Produttore LVS04525
Cod. EAN 3606481870445

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1200 A
  • Sezione sbarra: 50 x 10 mm
  • Lunghezza: 1675 mm
  • Grado protezione: IP31
  • Corrente breve durata: 25-65 kA (1 s)
  • Tipo connessione: Foro Ø 10 mm
  • Serie: PrismaSeT
  • Certificazione: ASTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo Linergy per guida 1200A è un sistema di sbarre di distribuzione progettato per l'installazione verticale nei quadri di distribuzione elettrica. La sbarra di distribuzione può gestire correnti fino a 1200 A, per cui è particolarmente adatta per applicazioni ad alta potenza. Profilo Linergy con dimensioni di lunghezza 1675 mm x larghezza 50 mm x altezza 10 mm. La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1675 mm

corrente nominale In

1200 A

Serie

PrismaSeT

Barra preforata V 50x10 mm per distribuzione elettrica 1200A installazione verticale