Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04515
Cod. Produttore
LVS04515
Cod. EAN
3606481870414

Informazioni di prodotto

Barra preforata PE 50X5

Documentazione tecnica

Barra preforata PE 50X5

esecuzione

piatto

altezza

5 mm

corrente nominale In

600 A

larghezza

50 mm

lunghezza

1675 mm

superficie

non trattato

Serie

PrismaSeT

Produttore

Barra preforata PE 50x5 acciaio perforata uso strutturale industriale

€ 271,18 x 1 pz.
(pz.)