› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra piena rame 60x5 mm per quadri elettrici distribuzione 800A sistema Linergy

Cod. Rexel MGLVS04536
Cod. Produttore LVS04536
Cod. EAN 3606481870476

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800 A
  • Sezione sbarra: 61 x 5 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Profondità: 5 mm
  • Protezione IP: IP31
  • Certificazione: ASTA
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo Linergy per guida 800A è un sistema di sbarre di distribuzione progettato per l'installazione verticale nei quadri di distribuzione elettrica. La sbarra di distribuzione può gestire correnti fino a 800 A, per cui è particolarmente adatta per applicazioni di potenza elevata. Profilo Linergy con dimensioni di Lunghezza 2000mm x Larghezza 60mm x Altezza 5mm. La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

800 A

Serie

PrismaSeT

Barra piena rame 60x5 mm per quadri elettrici distribuzione 800A sistema Linergy