› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra piena rame 60x10mm 1400A guida elettrica distribuzione alta potenza

Cod. Rexel MGLVS04546
Cod. Produttore LVS04546
Cod. EAN 3606481870506

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1400 A
  • Sezione sbarra: 60 x 10 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 60 mm
  • Profondità: 10 mm
  • Corrente breve durata: 75 kA (1 s)
  • Grado protezione: IP31
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo Linergy per guida 1400A è un sistema di sbarre progettato per l'installazione verticale nei pannelli di distribuzione elettrica. La sbarra di distribuzione può gestire correnti fino a 1400 A, pertanto è adatta per applicazioni ad alta potenza. Profilo Linergy con dimensione di lunghezza 2000mm x larghezza 60mm x altezza 10mm La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

1400 A

Serie

PrismaSeT

Barra piena rame 60x10mm 1400A guida elettrica distribuzione alta potenza