› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra piena rame 50x10 mm per distribuzione elettrica 1200A quadro elettrico

Cod. Rexel MGLVS04545
Cod. Produttore LVS04545
Cod. EAN 3606481870490

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1200 A
  • Sezione sbarra: 50 x 10 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Profondità: 10 mm
  • Corrente breve durata: 75 kA (1 s)
  • Grado protezione: IP31
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo Linergy per guida 1200A è un sistema di sbarre di distribuzione progettato per l'installazione verticale nei quadri di distribuzione elettrica. La sbarra di distribuzione può gestire correnti fino a 1200 A, per cui è particolarmente adatta per applicazioni ad alta potenza. Profilo Linergy con dimensione di lunghezza 2000mm x larghezza 50mm x altezza 10mm La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

1200 A

Serie

PrismaSeT

Barra piena rame 50x10 mm per distribuzione elettrica 1200A quadro elettrico