› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra piena Linergy 80x10 mm guida distribuzione 1800A installazione verticale quadri elettrici

Cod. Rexel MGLVS04548
Cod. Produttore LVS04548
Cod. EAN 3606481870513

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1800 A
  • Sezione barra: 80x10 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Protezione IP: IP31
  • Corrente breve durata: 75 kA (1 s)
  • Direzione installazione: Orizzontale
  • Serie: PrismaSeT
  • Certificazione: ASTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo Linergy per guida 1800A è un sistema di sbarre progettato per l'installazione verticale nei pannelli di distribuzione elettrica. La sbarra di distribuzione può gestire correnti fino a 1800 A, pertanto è adatta per applicazioni ad alta potenza. Profilo Linergy con dimensione di lunghezza 2000mm x larghezza 80mm x altezza 10mm La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

1800 A

Serie

PrismaSeT

Barra piena Linergy 80x10 mm guida distribuzione 1800A installazione verticale quadri elettrici