› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra piena Linergy 2150A 2000x100x10mm sbarra distribuzione alta potenza quadri elettrici

Cod. Rexel MGLVS04550
Cod. Produttore LVS04550
Cod. EAN 3606481870520

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2150 A
  • Sezione sbarra: 100x10 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Profondità: 10 mm
  • Corrente breve durata: 60-85 kA (1 s)
  • Grado protezione: IP31
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo Linergy per guida 2150A è un sistema di sbarre di distribuzione progettato per l'installazione verticale nei pannelli di distribuzione elettrica. La sbarra di distribuzione può gestire correnti fino a 2150 A, per cui è particolarmente adatta per applicazioni ad alta potenza. Profilo Linergy con dimensione di lunghezza 2000mm x larghezza 100mm x altezza 10mm La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

3300 A

Serie

PrismaSeT

Barra piena Linergy 2150A 2000x100x10mm sbarra distribuzione alta potenza quadri elettrici