› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra piena Linergy 120x10 mm per quadri distribuzione alta potenza 1880A lunghezza 2000 mm

Cod. Rexel MGLVS04552
Cod. Produttore LVS04552
Cod. EAN 3606481870537

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1880 A
  • Sezione sbarra: 120x10 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 120 mm
  • Profondità: 10 mm
  • Protezione IP: IP31
  • Certificazioni: ASTA
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo Linergy per guida 1880A è un sistema di sbarre di distribuzione progettato per l'installazione verticale nei quadri di distribuzione elettrica. La sbarra di distribuzione può gestire correnti fino a 1880 A, pertanto è adatta per applicazioni ad alta potenza. Profilo Linergy con dimensione di lunghezza 2000mm x larghezza 120mm x altezza 10mm La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

3760 A

Serie

PrismaSeT

Barra piena Linergy 120x10 mm per quadri distribuzione alta potenza 1880A lunghezza 2000 mm