› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra piena H 80x5 mm per distribuzione elettrica alta potenza quadro 1000A

Cod. Rexel MGLVS04538
Cod. Produttore LVS04538
Cod. EAN 3606481870483

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000 A
  • Sezione sbarra: 80 x 5 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Larghezza: 80 mm
  • Profondità: 5 mm
  • Corrente breve durata: 25 kA (2 supporti)
  • Protezione: IP31
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo Linergy per guida 1000A è un sistema di sbarre progettato per l'installazione verticale nei quadri di distribuzione elettrica. La sbarra di distribuzione può gestire correnti fino a 1000 A, pertanto è adatta per applicazioni ad alta potenza. Profilo Linergy con dimensione di lunghezza 2000mm x larghezza 60mm x altezza 5mm La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

Tipologia

Piatto

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

1000 A

Serie

PrismaSeT

Barra piena H 80x5 mm per distribuzione elettrica alta potenza quadro 1000A