Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPBFC4010
Cod. Produttore
PBFC4010
Cod. EAN
8015646784070

Informazioni di prodotto

BARRA PIATTA RAME 40X10 L=1750MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PBFC4010 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Barre piatte in rame

esecuzione

piatto

lunghezza

10 mm

altezza

40 mm

superficie

non trattato

larghezza

1750 mm

Produttore

ABB

BARRA PIATTA RAME 40X10 L 1750MM