› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Barra New Linergy V/H 4000A distribuzione elettrica quadri 2000mm compatta

Cod. Rexel MGLVS04568
Cod. Produttore LVS04568
Cod. EAN 3606481870629

Informazioni principali

  • Corrente nominale 4000 A
  • Tensione nominale 1000 V
  • Tenuta impulso 12 kV
  • Corrente breve durata 60-100 kA
  • Lunghezza 2000 mm
  • Larghezza 150 mm
  • Profondità 31 mm
  • Serie PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La sbarra Linergy Profile è un profilo sbarra orizzontale progettato per l'uso in quadri di distribuzione elettrica. Progettato per gestire correnti fino a 4000 A, garantisce una distribuzione affidabile dell'alimentazione per impianti elettrici complessi. Profilo Linergy con dimensione Lunghezza 2000mm. La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

Tipologia

Profilo

altezza

31 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

2000 mm

corrente nominale In

4000 A

Serie

PrismaSeT

Barra New Linergy V/H 4000A distribuzione elettrica quadri 2000mm compatta